アズワン
リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。
肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。
透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
材質
PP(米国薬局方 Class VI)
内容量
1箱(10袋×12セット)
注意
※本製品にはチューブとキャップが含まれます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
色
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13633256
MB-Q100
0.1
ロープロファイル
ナチュラル
チューブ:16
4-6632-01
¥
12,200
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13633265
MB-Q100W
0.1
ロープロファイル
ホワイト
チューブ:16
4-6632-02
¥
15,500
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13633281
MB-Q200
0.2
スタンダード
ナチュラル
チューブ:21
4-6632-03
¥
12,200
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13633290
MB-Q200W
0.2
スタンダード
ホワイト
チューブ:21
4-6632-04
¥
15,500
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください