アズワン
自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm
1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。
仕様
●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分
付属品
Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個
材質
ABS
寸法(mm)
105.5×62.4×130.4
電源
単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電
最大流量
550mL/min
アズワン品番
4-6582-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622397
WPS-015
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください