曜日別特売

観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ

観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ - アズワン観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ - アズワン観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ - アズワン観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ - アズワン観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ - アズワン観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ - アズワン観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ - アズワン観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ - アズワン

片側は観音扉仕様、逆側は1/2開閉扉仕様になっています。
観音扉は左右に大きく開き、積み下ろしが容易です。
1/2開閉扉は上下1/2開き、扉を取り外しもでき、全面スペースが無い場合に有効です。
通常タイプ、フットブレーキ、ハンドブレーキの3種類のラインナップです。

材質スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約30積載荷重(kg)300床面高さ(mm)210荷台寸法(幅)(mm)600キャスター径(Φmm)Φ130 SBR(ブタジエンゴム)荷台寸法(奥行)(mm)900内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13631041KT-300無し4-6515-01
76,000
75,240
82,764(税込)
翌々日出荷
13631050KT-300Fフットタイプ4-6515-02
84,000
83,160
91,476(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13631059KT-300Hハンドタイプ4-6515-03
108,000
106,920
117,612(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする