曜日別特売

快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ

快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ - アズワン快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ - アズワン快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ - アズワン快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ - アズワン快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ - アズワン快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ - アズワン快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ - アズワン快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ - アズワン

座り心地よい
ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。
表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。
背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。
座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。
背部奥行を調節することができます。

電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ωキャスター(mm)導電性(双輪Φ50機能座部昇降(ガススプリング)材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座高(mm)
総高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13628959KCC-B420~510ブラック830~9204-6130-01
43,800
43,700
48,070(税込)
12日以内出荷
13628968KCC-BR470~620ブラック880~10304-6130-02
48,800
48,700
53,570(税込)
翌々日出荷
13628977KCC-W420~510ホワイト830~9204-6130-03
43,800
43,700
48,070(税込)
翌々日出荷
13628986KCC-WR470~620ホワイト880~10304-6130-04
48,800
48,700
53,570(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする