アズワン
バッテリー式流量計 DFシリーズ
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
水平に取り付けが可能です。
仕様
積算流量:99999L
寸法(mm)
72×35×56
質量(g)
140
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度
±10%(F.S.)以内
主要材質
接液部:POM・ナイロン系プラマグ・SUS304・EPDM(エチレンプロピレンゴム)など
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体
水
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
流体温度(℃)
接続口
アズワン品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13642250
DF0671L-34
0.8
0~60
G1/4"オス
1-053-04
瞬時:0.05~0.5
¥15,300
取扱い終了
13642259
DF0671L-32
0.8
0~60
G1/4"オス
1-053-05
瞬時:0.2~5.0
¥15,300
取扱い終了
13642268
DF0671L-66
0.6
0~80
G3/4"オス
1-053-06
瞬時:2.0~60.0
¥19,800
取扱い終了
13642277
DF0671L-88
0.1
0~80
G1"オス
1-053-07
瞬時:3.0~100.0
¥24,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください