アズワン
ポータブル水質検査器 WD-100
小型かつ軽量でCODなど9種類のプログラムがあらかじめ設定されている上、独自の測定プログラム作成も可能です。
仕様
●データ保存数:最大100件●光源(測定波長):LED(420/610nm)●試薬ブランド:HACH●測定プログラム数:最大20件(標準9件+ユーザー設定11件)●標準測定項目:COD、全リン、全窒素、 アンモニア/アンモニア性窒素
寸法(mm)
230×130×85、130×230×90
質量(g)
500
電源
AC100~240V 50/60Hz、DC12V 1.0Aもしくは9V形乾電池×1個(別売)
測定時間
3秒
アズワン品番
4-6635-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622458
191100-00
¥
187,000
¥
186,000
¥
204,600
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください