アズワン
水質検査用リアクター CR25
水質-化学的酸素要求量指数の測定(ST-COD)-小型密閉管法(ISO 15705:2002)に対応したリアクターです。
仕様
●ユーザー設定範囲:(温度)30~200℃、(時間)1~999分●温度精度/安定性(℃):±2/±1●設定プログラム数:最大8件(標準設定6件+ユーザー設定2件)
寸法(mm)
190×310×120
質量(kg)
5.1
電源
110V 50/60Hz 350W
安全装置
温度過昇防止機能
機能
予熱モード
アズワン品番
4-6636-01
適合寸法(mm)
バイアル:Φ16/25本
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622467
179250-11
¥
144,000
¥
143,000
¥
157,300
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください