ツインバード
パワーハンディークリーナー
パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
付属品
延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ
適合
集じん方式:サイクロン式
寸法(mm)
約145×290×220
質量(kg)
約1.9
電源(V)
AC 100 50/60Hz
消費電力(W)
750
コード長さ(m)
電源:約6.0
吸込仕事率(W)
200
集塵容量(L)
約0.7
アズワン品番
1-1965-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621661
HC-EB53GY
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください