曜日別特売

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板 - TRUSCO

棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。

用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。付属品中棚受2本材質スチール(粉体塗装)ネオグレー高さ(mm)55均等積載量(kg/段)100分割数棚板:2枚内容量1セット
注意
※薄型ラック(品番UL-)以外の棚には取付できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13650065UL-T36S663-0520595860
4,740
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650081UL-T39S663-0516875860
6,840
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650090UL-T46S663-05275951160
6,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650099UL-T49S663-05238751160
8,580
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650108UL-T56S663-05175951460
7,860
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650117UL-T59S663-05268751460
10,240
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650126UL-T66S663-05145951760
9,820
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650135UL-T69S663-05248751760
13,360
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする