EVER GREEN
マイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入
アルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様
フタなし
材質
PP
寸法(mm)
126×85×14.5
ウェル数
96
底形状
丸底
アズワン品番
4-5882-01
穴容量(mL)
0.32
内容量
1ケース(10パック×10枚)
注意
※フタは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622038
290-8353-03R
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください