EVER GREEN
滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズ
2ポジションキャップのため、通気と密閉ができます。
好気培養にも、嫌気培養にも使用可能です。
材質(キャップ)
PE
内容量
1ケース(20箱×25本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
材質(本体)
アズワン品番
遠心強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13627629
222-2036-050
Φ12×75
5
PS
4-5884-01
8200×G
¥
37,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
13627638
222-2376-080
Φ12×75
5
PP
4-5884-02
10000×G
¥
36,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
13627647
222-2094-050
Φ17×100
16
PS
4-5884-03
8200×G
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
13627656
222-2393-080
Φ17×100
16
PP
4-5884-04
10000×G
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください