二次容器iP-TEC (R)

二次容器iP-TEC (R) - サンプラテック

網状クッションは、網状構造で高いガス透過性とクッション性、さらに高いホールド性を確保します。

仕様対象容器高さ(フタ除く)(mm):P28530/10~19、P28531/18以上材質本体/エラストマー寸法(mm)130×90×20品名網状クッション 厚20mmアズワン品番3-7451-11内容量1個
注意
※網状クッションは、洗浄・オートクレーブ後に使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1362520628530
540
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする