EYELA(アイラ/東京理化器械)
投げ込みクーラー ECSシリーズ
多彩な冷却に対応タイプ
豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
材質
冷却部:ステンレス
質量(kg)
約14
入力
3A、300VA
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)
5~30
外寸法(mm)
340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。
安全機能
ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
内容量
1台
注意
※性能は室温20℃、エタノール5L、保冷水槽、蓋付き、撹拌時での値です。
※冷却能力は表示能力の±10%です。
※冷却部の液温を60℃以上にしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
番号
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13635670
ECS-0
冷却部:フレキシブル/※最小曲げ半径は80mmです。
冷却器:巻外径Φ15×長さ500
コードT:113350
63-1394-75
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
13635679
ECS-0SS
冷却部:スパイラル
冷却器:巻外径Φ40×長さ140
コードT:113360
63-1394-76
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください