投げ込みクーラー ECSシリーズ

投げ込みクーラー ECSシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)投げ込みクーラー ECSシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

多彩な冷却に対応タイプ
豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。

材質冷却部:ステンレス質量(kg)約29入力8.5A、850VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー内容量1台
注意
※性能は室温20℃、エタノール5L、保冷水槽、蓋付き、撹拌時での値です。
※冷却能力、外部循環能力は表示能力の±10%です。
※冷却部の液温を60℃以上にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13635688ECS-30冷却部:フレキシブル/※最小曲げ半径は80mmです。冷却器:巻外径Φ15×長さ1100コードT:11339063-1394-77
270,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13635697ECS-30SS冷却部:スパイラル冷却器:巻外径115×長さ150コードT:11341063-1394-78
270,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする