EYELA(アイラ/東京理化器械)
小型恒温水槽
小型恒温水槽
少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
仕様
●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)
材質
水槽:ステンレス
寸法(mm)
槽内寸法:内径160×100
質量(kg)
1.2
容量(L)
バス容量:約1.6
番号
コードT:256800
入力
3A、300VA
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
加熱方式
ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式
使用周囲温度(℃)
5~35
外寸法(mm)
170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。
アズワン品番
63-1394-39
内容量
1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、撹拌時での値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13635636
SSB-1000
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000