金沢車輌
中型静音樹脂台車 NP-200シリーズ
軽くて静かで丈夫なメッシュデッキ型です。
前面コーナーにローラーバンパーが付いており、ハンドルを折りたたんで運ぶ際も転がして運ぶことができます。
本体デッキに傾斜が付いており、荷物の転倒を防ぎます。
材質
本体/PP、ハンドル/スチール紛体塗装
ブレーキ
フットブレーキ:有り
寸法(mm)
835×505×900
質量(kg)
11.1
耐荷重(kg)
200
キャスター
2輪自在・2輪固定
キャスター径(Φmm)
Φ100静音ゴム
アズワン品番
3-9298-02
騒音対策
静音
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625748
NP-206GS
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る