VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEFシリーズ
シェーカーや振盪機に使用可能です。
閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。
ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
種別
三角フラスコ
材質
本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
寸法(mm)
口外径×底辺×高さ:Φ46.7×163.4×285
容量(mL)
2000
キャップ
ベントフィルターキャップ
アズワン品番
4-2671-09
内容量
1箱(6個)
注意
※サンプルは、-01~06をご用意しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13626667
SEF2000V
¥
22,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください