VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ バッフル底 1箱 SEFBシリーズ
バッフル底タイプが新登場!
撹拌能を高めるバッフル底タイプです。
シェーカーや振盪機に使用可能です。
閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。
種別
三角フラスコ
材質
本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップ
ベントフィルターキャップ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13627191
SEFB125V
1箱(24個)
口外径×底辺×高さ:Φ29.9×65.8×113
125
4-5743-01
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13627200
SEFB250V
1箱(12個)
口外径×底辺×高さ:Φ32.9×83.2×138
250
4-5743-02
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
13627209
SEFB500V
1箱(12個)
口外径×底辺×高さ:Φ39×101×177
500
4-5743-03
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください