ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ

ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。
本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。
ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。

仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5内容量1箱(50包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13630526VMTC96-W
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする