曜日別特売

ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ

ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。
本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。
ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。

仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5内容量1箱(50包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13630535VM96-B
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする