サタコ
超小型窒素発生装置 SUFシリーズ
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様
●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下
寸法(mm)
230×172×190
質量(kg)
約2
アズワン品番
2-9791-22
内容量
1台
注意
※使用コンプレッサはオイルフリータイプを推奨します。
※供給エアーはドライヤーで処理されたドライエアーを使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13624951
SUF-2500A
¥
418,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください