曜日別特売

地下水採水器 UAシリーズ

地下水採水器 UAシリーズ - 宮本理研工業

地下水採水器 メッセンジャー不要
ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。
透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。
▼水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。
▼※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)

容量(mL)600高さ(mm)(吊下げ部含む)800材質(本体)アクリル樹脂、フタ:SUS304+シリコンパッキン質量(g)620外径(mm)Φ40アズワン品番68-0954-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13640308UA- 600
43,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする