曜日別特売

ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入

ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入 - MTC BioハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入 - MTC Bio

2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。
チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。
自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。

適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PPタイプフルスカート内容量1パック(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
1ウェル当り容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13631436P9096-FSCナチュラル960.154-6552-01
74,100
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
13631445P9096-FSWホワイト960.154-6552-02
74,100
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
13631461P9384-FSCナチュラル3840.0354-6552-03
76,100
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
13631470P9384-FSWホワイト3840.0354-6552-04
76,100
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする