バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ

バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ - VWR

透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。
トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。

仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
容量(mL)
タイプ
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1362496075813-1621箱(5セット×100本)PS41.2トレイΦ25.1×95.13-268-03
23,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
1362496975813-1661箱(5セット×100本)PS56.2トレイΦ29.2×95.23-268-04
26,200
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
1362497875813-1441袋(500本)PP41.2バルクΦ25.1×95.13-268-05
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
1362498775813-1561袋(500本)PP56.2バルクΦ29.2×95.23-268-06
20,800
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
1362499675813-1581箱(5セット×100本)PP41.2トレイΦ25.1×95.13-268-07
22,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
1362500575813-1541箱(5セット×100本)PP56.2トレイΦ29.2×95.23-268-08
24,900
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする