曜日別特売

薄型・精密・大型XYステージ マイクロヘッド駆動 IXYシリーズ

薄型・精密・大型XYステージ マイクロヘッド駆動 IXYシリーズ - MSAファクトリー

駆動部にクロスローラウェイを用いた、精密薄型XYステージです。
高耐荷重(20kg)タイプです。

仕様●マイクロメータ最少読み取り:0.01mm/0.005mm(オプション)●駆動分解能:0.01mm材質プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ストローク(mm)マイクロメータ:±6.5高さ(mm)ステージ面:34耐荷重(kg)20f移動量(mm)1回転当たり:0.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
ステージ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13635600IXY125約163-1269-58□125
150,000
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
13635609IXY150約1.563-1269-59□150
220,000
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
13635618IXY175約263-1269-60□175
230,000
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
13635627IXY200約2.663-1269-61□200
250,000
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする