MSAファクトリー
手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ
駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。
高耐荷重(10kg)仕様です。
材質
(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等
高さ(mm)
ステージ:75
ピッチ
ハンドル駆動:2mm/1回転
種類
XYステージ
耐荷重(kg)
10f
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
アズワン品番
ステージ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13635505
SHXY150-150
150
約3.5
63-1269-48
□150
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13635521
SHXY200-200
200
約5.5
63-1269-49
□200
¥
170,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13635530
SHXY250-200
200
約5.8
63-1269-50
□250
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください