曜日別特売

手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ - MSAファクトリー手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ - MSAファクトリー手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ - MSAファクトリー手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ - MSAファクトリー

駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。
ポジションロック機能付です。
ポジションロック機能、インジケーター(0.1mm単位)付です。

材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
アズワン品番
ステージ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13635566SHXY150-70-DL70約3.54-6074-01□150
184,000
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
13635575SHXY200-70-DL70約5.54-6074-02□200
208,000
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
13635591SHXY250-60-DL60約64-6074-03□250
216,000
209,800
230,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする