MSAファクトリー
手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ
駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。
ポジションロック機能付です。
材質
(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等
ピッチ
ハンドル駆動:2mm/1回転
種類
XYステージ
耐荷重(kg)
10f
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
アズワン品番
ステージ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13635539
SHXY150-70-L
70
約3.5
4-6073-01
□150
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13635548
SHXY200-70-L
70
約5.5
4-6073-02
□200
¥
179,000
¥
177,980
¥
195,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13635557
SHXY250-60-L
60
約6
4-6073-03
□250
¥
199,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください