アウトラン
酸化セリウム研磨材・パウダータイプ
中心粒径への集中度が高く、汎用性のある研磨材です。中間粒径で様々な研磨にご使用頂けます。
仕様
●対象ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材●中心粒径(μm):D50=2.45
色
白色
容量(g)
300
化学組成
CeO2:70%~76% La2O3:23%~29% Pr2O3:<1.0%
アズワン品番
4-6298-02
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13635907
OPP-0245
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください