Blue-Ray Biotech
半自動スクリューキャップ開閉器 EzDecap 170×240×300mm
安全キャビネット内に設置しても場所を取らない省スペース設計で紫外線にも対応しています。アタッチメントを交換せずに様々なサイズのスクリューキャップを開閉可能です。
仕様
●開閉時間:3秒未満●対応キャップ(mm):Φ11~40のスクリューキャップ
材質
本体/粉体塗装SPCC、パネル/PET、ホルダー/PC、グリップ部/シリコン
寸法(mm)
全体/170×240×300、スタンド底面/170×240、ヘッド部/100×160×100
質量(kg)
3.8
電源
AC100~240V, 50/60Hz, DC24V 2.7A、DCプラグ形状/Φ2.1mmセンタープラス、コンセントプラグ形状/2P、コード長/約3.0m
センサー
圧力センサー
使用環境
温度15~30℃、湿度/20~80%RH
アズワン品番
4-6689-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622528
BRDC000-X0E000
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください