Blue-Ray Biotech
蛍光光度計 EzCube
低濃度のサンプルでも1μLで定量が可能な高感度タイプです。3チャネルのLED光源を搭載しており、様々なアプリケーションに使用可能です。
寸法(mm)
196×248×68
質量(kg)
1
タイプ
本体
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
測定時間
4秒以下
検出器
フォトダイオード
光源
青色LED(~480nm)、赤色LED(~630nm)、緑色LED(~535nm)
アズワン品番
4-6690-01
スクリーン
7インチタッチスクリーン
チャネル数
3
ダイナミックレンジ
5桁
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622537
BRFP100-XS0000
¥
410,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください