日東精工
電量滴定法試薬 アクアミクロン
【油類用陽極液】石油製品全般、特に軽油、重油、電気絶縁油などに使用できます。
仕様
主な溶媒:メタノール、クロロホルム
容量(mL)
500(ガラス瓶)
規格
水分0.15mg H2O/mL以下
アズワン品番
67-5231-28
内容量
1本
注意
※アクアミクロンシリーズの陽極液には一般試料用、油類用、ケトン用がありますが、陰極液は共用することができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13654247
SAMA
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください