ダンプレートADR 910×1820 5mm厚 10枚セット 新環境対応グレード(プラスチックダンボール)

ダンプレートADR 910×1820 5mm厚 10枚セット 新環境対応グレード(プラスチックダンボール) - 宇部エクシモ

ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。
社外リサイクル原料を30%以上活用。
社内で発生した端材も有効活用。
CO2排出量削減に貢献。
新環境対応ADRは一般ダンプレート比で約27%削減。
※削減率は2022年度のメーカー温室効果ガス排出量及びIDEAV2.3データから算出。
衝撃強度、圧力強度が抜群です。
耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。
断熱性、遮音性にも高価を発揮します。
弾力性、復元性ともに優れています。
一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。
軽く、加工取扱いが容易です。
表面がなめらかで美しく、清潔です。

用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。ダークグレー長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5目付(g/m2)1000内容量1セット(10枚)
注意
※社外リサイクル原料使用のため色ムラが発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13654561ADR-5-100D GY 5×910×182059101820
オープン
24,510
26,961(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする