ダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材

ダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材 - 宇部エクシモダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材 - 宇部エクシモダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材 - 宇部エクシモダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材 - 宇部エクシモダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材 - 宇部エクシモ

・罫線有りの製品については折り曲げ自由な熱罫線加工が約60mmピッチで施されております。
・熱罫線加工という特性を活かし、鋼管、線材、パイプ、大型ボビン等の緩衝用途で幅広く使用されております。
・高い防水性や裁断の容易さから、輸出梱包材や段差のある場所の養生材としても幅広く使用されております。

用途鋼管、線材、パイプ、大型ボビン等の緩衝用途や、輸出梱包材や段差のある場所の養生材など。材質PP(プリプロピレン)幅(mm)1250罫線有り内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
目付(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13654570RE-1.5-25N ヨコ 1.5mm×1250mm×50m1.512505015.6250
オープン
24,450
26,895(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13654579RE-1.5-25N ヨコ 1.5mm×1250mm×100m1.5125010031.2250
オープン
48,330
53,163(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13654588RE-2-40N ヨコ 2mm×1250mm×50m212505025400
オープン
38,840
42,724(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13654597RE-3-50N ヨコ 3mm×1250mm×50m312505031.2500
オープン
48,510
53,361(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13654606RE-4-70N ヨコ 4mm×1250mm×50m412505043.7700
オープン
68,000
74,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする