バイオマッシャーⅤ EOG滅菌

バイオマッシャーⅤ EOG滅菌 - NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅤ EOG滅菌 - NIP(ニッピ)

バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。
試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。
ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。
動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。
高い回収量を得られます。
滅菌袋に1セットづつ封入されています。
撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。
電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。

仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14内容量1箱(20セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13654317893153
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする