曜日別特売

タフニールバイオ透明 トウメイ#400Bio

タフニールバイオ透明 トウメイ#400Bio - イノベックスタフニールバイオ透明 トウメイ#400Bio - イノベックス

植物由来のバイオマス材料を使用した環境保護を考えた明日の為のソリューション

用途養生・梱包・カバー等仕様粉無し・硬度#400・バイオマス材料厚さ(mm)0.3透明長さ(m)30幅(cm)91.5バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220274バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136554100.3mmx91.5cmx30m
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする