曜日別特売

ロンステップマット(屋内用) #12

ロンステップマット(屋内用) #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #12 - CONDOR(山崎産業)

かさ高ナイロン糸を使用。
あらゆる建物の出入口におすすめ。
吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
サイズ:900×1200mmの屋内用玄関マットです。
防炎性能登録番号EO.790117

用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09942528F-1-12-R5BR736-4911
14,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
09942537F-1-12-R5BL736-4890
14,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
09942546F-1-12-R5R736-4920
14,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
09942564F-1-12-RB736-4938
14,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
09942555F-1-12-R8BL736-4903
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする