日本研紙
研磨ディスク
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。
一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
形状
円形
砥材
CC
外径×穴径(Φmm)
180×22.2
基材
バルカナイズドファイバー
サイズ(inch)
7
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13661947
HCA
12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13661956
HCA
14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13661965
HCA
16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13661981
HCA
24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください