曜日別特売

研磨ディスク

研磨ディスク - 日本研紙研磨ディスク - 日本研紙研磨ディスク - 日本研紙研磨ディスク - 日本研紙研磨ディスク - 日本研紙研磨ディスク - 日本研紙研磨ディスク - 日本研紙研磨ディスク - 日本研紙

一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。

用途薄鋼板面の研磨・非金属の粗研磨及び仕上げ研磨用に。形状円形砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材薄鋼板面、非金属内容量1パック(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13661990FCA16
オープン
1,678
1,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
13661999FCA24
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
13662008FCA40
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
13662017FCA60
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
13662026FCA80
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする