日本研紙
研磨ディスク 中抜きタイプ
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。
中抜きタイプは取付け穴周囲に砥材がないので、取付時ナットのゆるみが有りません。重研削用ハードタイプです。
用途
石材や金属の一般研磨作業に。塗面ぼ剥離・錆取り・バリ取りなどの研磨作業に。
形状
円形/中抜きタイプ
砥材
CC
外径×穴径(Φmm)
125×15.9
基材
バルカナイズドファイバー
サイズ(inch)
5
適合材
石材、金属
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13662035
HCA-S
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13662051
HCA-S
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13662060
HCA-S
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13662069
HCA-S
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13662078
HCA-S
24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください