ベルスター研磨材工業
BP110ベル
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、110×620mmに合わせたベルトです。
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
幅(mm)
110
全長(mm)
620
砥材
アルミナ砥粒
内容量
1箱(10本)
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
(#)40
(#)60
(#)80
(#)100
(#)120
(#)150
(#)180
(#)240
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13662218
BP110-100
814-6890
(#)100
ASJ
¥
8,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13662227
BP110-120
814-6891
(#)120
ASJ
¥
8,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662236
BP110-150
814-6892
(#)150
ASJ
¥
8,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662245
BP110-180
814-6893
(#)180
ASJ
¥
8,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662261
BP110-240
814-6894
(#)240
ASJ
¥
8,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662270
BP110-40
814-6886
(#)40
ADX
¥
9,750
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662279
BP110-60
814-6887
(#)60
ASJ
¥
8,810
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662288
BP110-80
814-6888
(#)80
ASJ
¥
8,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください