ベルスター研磨材工業
BP12ベルト
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。
用途
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
長さ(mm)
330
幅(mm)
12
砥材
アルミナ砥粒
周長(mm)
330
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13662297
BP12-100
814-6889
(#)100
ZDX
¥
9,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662306
BP12-120
814-6895
(#)120
ZDX
¥
9,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662315
BP12-150
814-6896
(#)150
ARX
¥
9,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662331
BP12-180
814-6897
(#)180
ARX
¥
9,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662340
BP12-240
814-6898
(#)240
ARX
¥
9,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662349
BP12-320
814-6899
(#)320
ADX
¥
9,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662358
BP12-40
814-6900
(#)40
ZRX
¥
10,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662367
BP12-400
814-6901
(#)400
ADX
¥
9,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662376
BP12-60
814-6902
(#)60
ZDX
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662385
BP12-80
814-6903
(#)80
ZDX
¥
9,550
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください