曜日別特売
BP12-120 BP12ベルト ベルスター研磨材工業 13662306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP12ベルト

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
粒度(#)120
内容量1箱(50本)注文コード13662306品番BP12-120
参考基準価格(税別)¥10,750販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。

用途
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
トラスコ品番
814-6895
粒度
(#)120
品種
ZDX
長さ(mm)
330
幅(mm)
12
砥材
アルミナ砥粒
周長(mm)
330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする