EB533ベルト

EB533ベルト - ベルスター研磨材工業

普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。

用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)533幅(mm)30砥材アルミナ砥粒周長(mm)533内容量1箱(20本)
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
粒度
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
品種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13662821EB533-100814-6936(#)100ARX
5,180
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662830EB533-1000814-6937(#)1000ADX
5,480
3,998
4,398(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662839EB533-120814-6938(#)120ARX
5,180
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662848EB533-150814-6939(#)150ARX
5,180
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662857EB533-180814-6940(#)180ARX
5,180
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662866EB533-240814-6941(#)240ARX
5,180
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662875EB533-40814-6942(#)40ARX
5,900
4,398
4,838(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662891EB533-50814-6943(#)50ARX
5,780
4,298
4,728(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662909EB533-600814-6945(#)600ADX
5,480
3,998
4,398(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662918EB533-80814-6946(#)80ARX
5,180
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662927EB533-800814-6947(#)80ADX
5,480
3,998
4,398(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662900EB533-60814-6944(#)60ARX
5,520
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする