ベルスター研磨材工業
ベルブロック
セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です
耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。
工業用消しゴムとしてご利用下さい
用途
各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。
バフ仕上前工程の短縮に。
ヘアラインの修正など。
仕様
化粧ケースに1個入り
寸法(mm)
100×60×10
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13662191
BLB-120
814-6770
(#)120
ブラウン
¥
41,620
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13662200
BLB-220
814-6771
(#)220
ブルー
¥
41,620
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662209
BLB-80
814-6772
(#)80
グリーン
¥
41,620
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください