ベルスター研磨材工業
布ロールAGJ-R
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。
布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
用途
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)
36500
長さ(m)
36.5
適合材
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13662516
BR100-600
814-6917
100
(P)600
¥
22,311
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662525
BR100-800
814-6919
100
(P)800
¥
23,801
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662550
BR75-1000
814-6921
75
(P)1000
¥
29,992
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662568
BR75-1200
814-6923
75
(P)1200
¥
29,992
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13662665
BR75-600
814-6933
75
(P)600
¥
16,731
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662690
BR75-800
814-6935
75
(P)800
¥
17,849
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください