ベルスター研磨材工業
布ロールAGJ-R
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。
布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
用途
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)
36500
幅(mm)
100
長さ(m)
36.5
適合材
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
内容量
1巻
注意
※水を使っての研磨は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13662498
BR100-1000
814-6905
(P)1000
¥
39,989
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662507
BR100-1200
814-6907
(P)1200
¥
39,989
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください