ベルスター研磨材工業
布ロールAGX-R
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。
用途
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)
36500
幅(mm)
75
長さ(m)
36.5
適合材
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
内容量
1巻
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13662541
BR75-100
814-6920
(P)100
¥
15,913
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662559
BR75-120
814-6922
(P)120
¥
15,913
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662577
BR75-150
814-6924
(P)150
¥
15,913
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662586
BR75-180
814-6925
(P)180
¥
15,913
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662595
BR75-240
814-6926
(P)240
¥
15,913
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662611
BR75-30
814-6927
(P)30
¥
23,071
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662620
BR75-320
814-6928
(P)320
¥
15,913
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662629
BR75-40
814-6929
(P)40
¥
20,661
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662638
BR75-400
814-6930
(P)400
¥
15,913
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662647
BR75-50
814-6931
(P)50
¥
19,139
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662656
BR75-60
814-6932
(P)60
¥
17,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13662681
BR75-80
814-6934
(P)80
¥
16,736
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください