トーヨーマテラン
セメント急結材
用途
地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。
側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。
時間
効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒
(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒
(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分
(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
色
透明
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
内容量
1箱(1L×18本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13673007
80004
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください