トーヨーマテラン
セメント防水材
用途
基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。
色
透明
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
内容量
1箱(1L×18本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13673016
80007
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください